Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Mini Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16474044
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6815/6
EAN/GTIN:
     4006381194587
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Schlagweite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anti-Erstickungskappe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
199 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.