|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-16472015 Herst.-Nr.: 368/945 EAN/GTIN: 4006381341912 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 1 Farben |  | Schreibfarben | Braun |  | Mine | Faser |  | Linienbreite | 2 mm |  | Produktfarbe | Braun |  | Gehäuseform | Dreieck |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Ursprungsland | Tschechische Republik |  | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 14.35 mm |  | Verpackungstiefe | 144 mm |  | Verpackungshöhe | 14.35 mm |  | Paketgewicht | 13 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, UKCA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |