Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
STABILO Trio Scribbi Filzstift Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16472014
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     368/944
EAN/GTIN:
     4006381341882
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Gelb
Mine
Faser
Linienbreite
2 mm
Produktfarbe
Gelb
Gehäuseform
Dreieck
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
14.35 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
14.35 mm
Paketgewicht
13 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.