Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16470747
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     223/43
EAN/GTIN:
     4006381375665
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Mittel
Anzahl der Farben
10 Farben
Schreibfarben
Grün
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.5 mm
Spitze 2 Breite
2 mm
Produktfarbe
Grün
Dicke
0.5 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.