|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-16470745 Herst.-Nr.: 223/40 EAN/GTIN: 4006381375627 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Fein / Mittel |  | Anzahl der Farben | 10 Farben |  | Schreibfarben | Rot |  | Doppelspitze | Ja |  | Spitze Weite | 0.5 mm |  | Spitze 2 Breite | 2 mm |  | Produktfarbe | Rot |  | Dicke | 0.5 mm |  | Einfach abwaschbare Tinte | Ja |  | Anti-Erstickungskappe | Ja |  | Ergonomischer Griff | Ja |  | Ursprungsland | Tschechische Republik | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 10 mm |  | Verpackungstiefe | 170 mm |  | Verpackungshöhe | 10 mm |  | Paketgewicht | 8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |