Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16470230
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Grün
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,011* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.