Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO CarbOthello Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
STABILO CarbOthello Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469732
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1400/400
EAN/GTIN:
     4006381331746
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
pastellkreidestifte stabilo
pastellstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pastellstift
Schreibfarben
Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Blau
Leitungsdurchmesser
4.4 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Durchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.