Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Xanto S 2000 2 kVA 1400 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Xanto S 2000 2 kVA 1400 W 4 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme Xanto S 2000 2 kVA 1400 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1623535
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     XS2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die neue XANTO S ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter ONLINE USV-Konzepte. Die USV der Premiumklasse schützt Server, Schaltanlagen, IT und sensible Anwendungen vor Stromausfall und Datenverlust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
8000 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
11 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
39 min
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Sicherheit
EN, IEC
Merkmale
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1400 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromstärke (maximal)
11.1 A
Leistungsfaktor
0,95
Crest-Faktor
3:1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Nominale Ausgang Spannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.