Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta mc 2200 Yellow toner cartridge Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta mc 2200 Yellow toner cartridge Tonerkartusche Original Gelb
Konica Minolta mc 2200 Yellow toner cartridge Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1611696
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4145503
EAN/GTIN:
     0039281027284
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Magicolor 2200 Serie Tonerkartusche Gelb (max 6.000 Ausdrucke bei 5 % Seitendeckung).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.5 g
Abmessungen (BxTxH)
472 x 106 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.