Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta PP1300 OPC Drum Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta PP1300 OPC Drum Original
Konica Minolta PP1300 OPC Drum Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1611636
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4171306
EAN/GTIN:
     4056571491910
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
OPC Drum voor de PagePro 1300W en 1350W, voor maximaal 20.000 afdrukken bij 5% dekking en continue print.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3390 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
366 x 229 x 162 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4173301
ab € 129,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.