Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43979102 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43979102 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 43979102 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1597609
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43979102
EAN/GTIN:
     5031713042327
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 3.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
B410, B430, B440
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Druckleistung (A4, schwarz
3500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
185 g
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43979002
ab € 79,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.