Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802XM Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 802XM Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark 802XM Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15973260
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C2XM0
EAN/GTIN:
     734646481342
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
141 x 102 x 72 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Lexmark CX510de Lexmark CX510dhe Lexmark CX510dthe
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,72*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 137,39*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 179,74*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 249,28*
Ähnlich
Lexmark
80C2HC0
ab € 73,23*
Ähnlich
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,34*
Ähnlich
Lexmark
80C2HM0
ab € 97,90*
Ähnlich
Lexmark
80C2HY0
ab € 72,57*
Ähnlich
Lexmark
80C2SC0
ab € 84,30*
Ähnlich
Lexmark
80C2SK0
ab € 60,37*
Ähnlich
Lexmark
80C2SM0
ab € 84,16*
Ähnlich
Lexmark
80C2SY0
ab € 85,42*
Ähnlich
Lexmark
80C2XC0
ab € 91,87*
Ähnlich
Lexmark
80C2XK0
ab € 123,04*
Ähnlich
Lexmark
80C2XY0
ab € 105,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.