Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802XK Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 802XK Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 802XK Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15973259
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C2XK0
EAN/GTIN:
     734646481335
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
141 x 102 x 101 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark CX510de Lexmark CX510dhe Lexmark CX510dthe
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
80C2XCE
ab € 49,47*
Sonstiges
Lexmark
80C2XKE
ab € 79,01*
Sonstiges
Lexmark
80C2XME
ab € 54,18*
Sonstiges
Lexmark
80C2XYE
ab € 49,19*
Sonstiges
Lexmark
80C2XC0
ab € 90,22*
Sonstiges
Lexmark
80C2XM0
ab € 105,00*
Sonstiges
Lexmark
80C2XY0
ab € 62,31*
Sonstiges
Lexmark
80C0X30
ab € 153,55*
Sonstiges
Lexmark
80C0X40
ab € 154,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.