|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-15951623 Herst.-Nr.: 1400-0043 EAN/GTIN: 4013674020713 |
| |
|
|  |  |
 | - Kapazität: 1600mAh. - Spannung: 7.0V. - Blisterverpackt. - Für: Nikon 1 V1, D7000, D800.
Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh |  | Zweck | Kamera |  | Kompatible Produkte | Nikon 1 V1, P7000, D800 |  | Akku-/Batteriespannung | 7 V |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Nikon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |