Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe 2 60W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MagSafe 2 60W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Apple MagSafe 2 60W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15898610
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD565Z/A
EAN/GTIN:
     885909575763
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Mac
Der 60W MagSafe 2 Power Adapter (Netzteil) hält magnetisch. Falls also mal jemand darüber stolpert, dann löst sich die Kabelverbindung einfach, ohne dass dein MacBook Pro herunterfällt. Das verhindert auch die Abnutzung oder Beschädigung des Kabels im Laufe der Zeit. Außerdem sorgt der magnetische Connector für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem System. An der Oberseite des Connectors leuchtet eine LED-Anzeige, wenn die Verbindung hergestellt ist. Orange bedeutet, dass das Gerät gerade geladen wird. Grün bedeutet, dass es vollständig geladen ist. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein Netzkabel enthalten, für maximale Kabellänge. Der ebenfalls enthaltene kompakte Wandstecker ist dagegen perfekt auf Reisen. Mit seinem intelligenten Design ist das Netzteil praktisch für unterwegs, denn du kannst das Kabel einfach aufwickeln und so leicht aufbewahren. Kompatibel mit dem 13" MacBook Pro mit Retina Display.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Kompatibilität
MacBook Pro 13" Retina
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD506Z/A?ES
ab € 59,28*
Zubehör
Apple
MD592Z/A?ES
ab € 58,96*
Zubehör
Apple
MJ262Z/A
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.