| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92648798 Herst.-Nr.: MD506Z/A?ES EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsleistung | 85 W | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | MacBook Pro Retina | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Smartphone Displayglas, Smartphone Ersatzdisplay, Smartphone Ersatztouchscreen, macbook pro 15 zoll, mac, mac macbook |
| | |
| |