|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-1579213 Herst.-Nr.: C5200MS EAN/GTIN: 734646039475 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja |  | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Magenta |  | Kompatibilität | Lexmark C530dn |  | Farbtoner-Seitenleistung | 1500 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 950 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |