Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C7720MX Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C7720MX Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark C7720MX Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1579025
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C7720MX
EAN/GTIN:
     734646256216
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sehr hohe Kapazität

Erleben Sie zuverlässiges Drucken. Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität ermöglichen große Einsparungen durch effizienten Druck, der sowohl Ihr Budget als auch die Umwelt schont.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Die Lexmark Rückgabe-Druckkassetten werden zu einem günstigeren Preis als reguläre Kassetten angeboten. Im Gegenzug erklären Sie sich bereit, die Kassette nur einmal zu verwenden und sie zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurückzugeben. Lexmark bietet auch Druckkassetten zum regulären Preis ohne diese Lizenzvereinbarung an.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark C772dn, C772dtn, C772n, X772e
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
502.92 mm
Verpackungstiefe
171.45 mm
Verpackungshöhe
228.09 mm
Paketgewicht
2494.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.