Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12A7415 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12A7415 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 12A7415 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1579020
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A7415
EAN/GTIN:
     734646246880
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Kapazität

Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten verbrauchten Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Die Lexmark Rückgabe-Druckkassetten werden zu einem günstigeren Preis als reguläre Kassetten angeboten. Im Gegenzug erklären Sie sich bereit, die Kassette nur einmal zu verwenden und sie zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurückzugeben. Lexmark bietet auch Druckkassetten zum regulären Preis ohne diese Lizenzvereinbarung an.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 139.7 x 228 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark T420d Lexmark T420dn
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1820 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C9202MH
ab € 393,40*
Ähnlich
Lexmark
20K0501
ab € 111,82*
Ähnlich
Lexmark
4K00199
ab € 311,94*
Ähnlich
Lexmark
14K0050
ab € 237,25*
Ähnlich
Lexmark
12N0771
ab € 223,24*
Ähnlich
Lexmark
10B042K
ab € 160,38*
Ähnlich
Lexmark
17G0154
ab € 333,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.