Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-NIK EN EL 14 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-NIK EN EL 14 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Ansmann A-NIK EN EL 14 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15756138
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0042
EAN/GTIN:
     4013674020577
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Kapazität: 1000mAh. - Spannung: 7.4V. - Blisterverpackt. - Für: Nikon COOLPIX P7000, COOLPIX P7100, D3100, D3200, D5100.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Nikon COOLPIX P7000, COOLPIX P7100, D3100, D3200, D5100
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.