Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 309714D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 309714D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 309714D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15691186
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     309714D
EAN/GTIN:
     9002493421714
Suchbegriffe:
DIN 347
Kegelsenker DIN 347
Schubladenbox
Stapel-Kasten
  • Ordnungs
    - und Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate.
    - Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.
    - "Aus einem Guss" gefertiges Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar.
    - Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann.
    - Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.
    - Etikettenhalter inklusive Etikettenset "Montag
    - Sonntag" im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Letter, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 278 x 271 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
113101D
ab € 2,62*
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,93*
Zubehör
Exacompta
301041D
ab € 51,67*
Zubehör
Exacompta
309740D
ab € 34,19*
Zubehör
Exacompta
325041D
ab € 46,12*
Zubehör
Exacompta
221101D
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.