Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office - Steingrau
Artikel-Nr.:
     CWECP-301041D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     301041D
EAN/GTIN:
     9002493023918
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office Modulo ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem mit 5 Schubladen, in denen Dokumente im Format A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Es eignet sich für den Einsatz im Büro oder in der Schule. Die Modulo-Boxen sind verkettbar, stapelbar und erweiterbar dank der 4 verschiedenen, austauschbaren Schubladenhöhen. Die Schubladenfronten sind geschlossen, um die Dokumente vor Staub zu schützen. Die Schubladen sind leicht zu bedienen, ausziehbar und geräuschlos und haben einen federleichten Schubaldenauszug mit Sicherheitsstopp. Modulo hat eine Garantie von 25 Jahren. Modulo wird mit allen Clips und Verschlüssen geliefert, die Sie für die Montage und Fertigstellung benötigen.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Modulo A4, 5 geschlossene Schubladen, Office
Lieferantenartikelnummer:
301041D
Anzahl der Schubfächer:
5
Herstellerproduktstamm:
Ablagemodule
Herstellerartikelnummer:
301041D
Marke:
Exacompta
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Lieferantenprodukttyp:
Boxen modulierbar
Herstellername:
Exacompta
Werkstoff:
Polystyrol
Alleinstellungsmerkmal:
Modulo ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem mit 5 Schubladen, in denen Dokumente im Format A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Es eignet sich für den Einsatz im Büro oder in der Schule.
Herstellerproduktfamilie:
Modulierbar Schubladenboxen
Herstellerproduktbestellzusatz:
Modulierbar Schubladenboxen
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Anzahl der Produkte pro Lage:
6
Herstellerproduktbeschreibung:
Modulo ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem mit 5 Schubladen, in denen Dokumente im Format A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Es eignet sich für den Einsatz im Büro oder in der Schule.
Farbe der Schublade:
313_EXAPF00007.jpg
GTIN:
9002493023918
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
302041D
€ 91,43*
Zubehör
Exacompta
309714D
€ 41,16*
Zubehör
Exacompta
325041D
€ 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.