Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco R79026A3 Tacker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco R79026A3 Tacker Grau
Rapesco R79026A3 Tacker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1562723
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     R79026A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Das 790 hochleistungsfähige Langarm-Heftgerät mit Frontlademagazin besteht aus einem kompletten Metallgehäuse. Frontlademagazin mit Druckknopf für Magazinfreigabe für einfache Vollstreifen-Beladung. Einstellbare Papierführung / Randeinstellung mit Tiefeneinstellung von bis zu 30cm. Benutzt 24/6mm & 26/6mm Heftklammern und heftet bis zu 25 Blatt, beim Gebrauch der 24/8mm & 26/8mm heftet es bis zu 50 Blatt. Rotierender Amboss ermÖglicht Klammer und Pin-Einstellungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
105 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Abmessungen (BxTxH)
59 x 386 x 87 mm
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Grau
Heftklammer Typ
26/8mm, 24/8mm
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
300 mm
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
Zubehör
Rapesco
RR7260B3
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.