| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15567119 Herst.-Nr.: C13T24224010 EAN/GTIN: 8715946519128 |
| |
|
| | |
| Für Fotos in brillanter Qualität Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | XP-750/XP-850 | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 141.75 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 112 mm | | Gewicht | 36 g | | Verpackungsbreite | 112 mm | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |