Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15533706
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24214010
EAN/GTIN:
     8715946519104
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Fotos in brillanter Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
XP-750, XP-850
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.75 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
37 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
458 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.