Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Develop TNP27Y Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Develop TNP27Y Tonerkartusche Original Gelb
Develop TNP27Y Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15531517
Hersteller:
     Develop
Herst.-Nr.:
     TN-P27Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Ineo+ 25
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Develop
A0WG1EJ
ab € 89,54*
Ähnlich
Develop
A0WG1KJ
ab € 96,94*
Ähnlich
Develop
A0X51D4
ab € 32,80*
Ähnlich
Develop
A0X53D4
ab € 34,05*
Ähnlich
Develop
A0X54D4
ab € 33,59*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG13J
ab € 82,07*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG18J
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.