|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-15531514 Herst.-Nr.: TN-P27C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Cyan |  | Kompatibilität | Ineo+ 25 |  | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |