Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-11402 Herst.-Nr.: 58399201402 EAN/GTIN: 4008496330904 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL PHONE POWER AA 1700 mAh - Mit Varta Akkus immer in Verbindung beliben. Die präzise Energieversorgung von VARTA Phone Power gewährleistet, dass DECT-Telefone einsatzbereit sind – zu jeder Zeit.
- Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus.
DETAILS - VARTA Type 58399
- Int. Baugröße nach IEC HR6
- Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH SINT)
- Durchmesser 14.5 mm
- Größe 50.5 mm
- Gewicht 26.0 g
- Kapazität 1700 mAh
- Spannung 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta nimh aa akku, aa akku, varta aa akku |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 3,44* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,45* | € 4,62* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,59* | € 4,79* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,61* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|