Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 841740 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 841740 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Ricoh 841740 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15423054
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Ricoh MPC3002/ MPC3502
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
18000 Seiten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841651
ab € 56,15*
Ähnlich
Ricoh
841653
ab € 53,59*
Ähnlich
Ricoh
842019
ab € 93,44*
Ähnlich
Ricoh
D1442251
ab € 429,78*
Ähnlich
WhiteBox
842016
ab € 39,88*
Ähnlich
WhiteBox
842017
ab € 52,43*
Ähnlich
WhiteBox
842018
ab € 52,27*
Ähnlich
WhiteBox
842019
ab € 52,41*
Ähnlich
Ampertec
842016
ab € 39,44*
Ähnlich
Ampertec
842017
ab € 63,46*
Ähnlich
Ampertec
842018
ab € 31,12*
Ähnlich
Ampertec
842019
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.