| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15422743 Herst.-Nr.: 78137 EAN/GTIN: 5410853034568 |
| |
|
| | |
| Panasonic - Recharge Accu Power (P6P) Akku Ni-MH Mignon 1,2 V 2600mAh Die moderne Technologie aufladbarer Akkus ist der Technik verganger Jahre weit überlegen und kommt der Nachfrage nach einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten nach. Vorteile: - ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte - Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen geeignet für: Spielzeug, Kameras, Tragbare Audiogeräte, PDA und Zahnbürsten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 14.5 x 14.5 x 50.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 | | Produktfarbe | Grün, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 29 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |