Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AAA 750mAh NiMH 2-BL EVOLTA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic AAA 750mAh NiMH 2-BL EVOLTA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wentronic AAA 750mAh NiMH 2-BL EVOLTA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15422740
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     62311
EAN/GTIN:
     5410853045267
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic - EVOLTA ("ready to use") Stay Charged Akku Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 750mA Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen. Das bietet zwei Hauptvorteile: " Der wiederaufladbare "Rechargeable EVOLTA Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus. Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung. Kaufen, öffnen, sofort verwenden Die neuen Panasonic Recheargable EVOLTA-Akkus verlassen das Werk voll aufgeladen, so dass sie nach dem Kauf sofort eingesetzt und verwendet werden können. Der Akku fürs Leben Ein Reachargeable EVOLTA-Akku behält seine Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen. Für viele könnte das der Akku fürs Leben sein. Höchste Zuverlässigkeit Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden) - Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
10.5 x 10.5 x 44.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1600
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,535*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,385*
€ 4,02815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,165*
€ 3,76635
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.