Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AA 2.05Ah NiMH 2-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic AA 2.05Ah NiMH 2-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wentronic AA 2.05Ah NiMH 2-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-125380
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     62309
EAN/GTIN:
     5410853045243
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic - EVOLTA ("ready to use") Stay Charged Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2050mA Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen. Das bietet zwei Hauptvorteile: " Der wiederaufladbare "Rechargeable EVOLTA Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus. Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung. Kaufen, öffnen, sofort verwenden Die neuen Panasonic Recheargable EVOLTA-Akkus verlassen das Werk voll aufgeladen, so dass sie nach dem Kauf sofort eingesetzt und verwendet werden können. Der Akku fürs Leben Ein Reachargeable EVOLTA-Akku behält seine Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen. Für viele könnte das der Akku fürs Leben sein. Höchste Zuverlässigkeit Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden) - Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2050 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1600
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
29 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
446
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,225*
€ 3,425*
3 Tage
128
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 3,215*
€ 4,915*
3 Tage
44
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3,43*
€ 5,22*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.