| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15403512 Herst.-Nr.: 1400-0037 EAN/GTIN: 4013674018901 |
| |
|
| | |
| - Kapazität: 650mAh. - Spannung: 3.7V. - Blisterverpackt. - Für: Nikon COOLPIX L16, COOLPIX S60 / S80 / S200 / S210 / S220 / S225 / S230 / S500 / S510 / S520 / S550 / S570 / S600 / S640 / S700 / S3000 / S4000 / S5100.
Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 650 mAh | | Zweck | Kamera | | Kompatible Produkte | Nikon COOLPIX L16, COOLPIX S60 / S80 / S200 / S210 / S220 / S225 / S230 / S500 / S510 / S520 / S550 / S570 / S600 / S640 / S700 / S3000 / S4000 / S5100 | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | | Batteriekapazität | 2.4 Wh | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, ansmann li-ion akkupack, akku für digitalkamera / camcorder, li-ion akkupack |
| | |
| |