Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan P13 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan P13 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Pelikan P13 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1497850
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     359698
EAN/GTIN:
     4018474359698
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochwertige Druckerpatronen für InkJet-Drucker

Pelikan Druckerpatronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.

Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach die richtige Partrone für Ihren Drucker.

Mit unserem breiten InkJet-Sortiment bieten wir von Pelikan, einem der führenden Hersteller von Druckerzubehör, die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Druckertinte ist eine unserer Stärken. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von unserer eigenen Entwicklungsabteilung laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert.

Neben Druckerpatronen für ältere Modelle, bieten wir Ihnen auch Ersatzpatronen für die jeweils neuesten Modelle der gängigen Tintenstrahldrucker. Dies umfasst unter anderem die chipgesteuerten Drucker der PIXMA Serie von Canon oder der STYLUS Serie von Epson und die Modelle vieler weiterer Hersteller, wie HP, Brother und Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einheit
Box
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
4 x 9 ml
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Inhalte
4 x 9 ml
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Stylus D120, D78, D92, DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, DX9400WiFi, Stylus Office B40W, BX300F, BX310WD, BX600FW, BX610FW, Stylus S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX405WiFi, SX410, SX510W, SX600FW, SX610FW
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
T071140, T071240, T071340, T071440
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
223 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.