Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor TK1140-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor TK1140-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor TK1140-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14923760
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     TK1140-FRC
EAN/GTIN:
     4033776207461
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Kyocera FS-1035 DP/MFP
Schwarztoner Seitenleistung
7200 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
475 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TK1130-FRC
ab € 26,20*
Zubehör
Freecolor
TK3100-FRC
ab € 21,22*
Zubehör
Freecolor
TK3130-FRC
ab € 45,95*
Zubehör
Freecolor
TK340-FRC
ab € 22,38*
Zubehör
Freecolor
TK450-FRC
ab € 30,59*
Zubehör
Freecolor
TK475-FRC
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.