Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor ML3310-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor ML3310-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor ML3310-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14923759
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     ML3310-HY-FRC
EAN/GTIN:
     4033776207058
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Samsung ML-3310/3710, SCX-4833/4933/5637/5737
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1315 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K15144F7
ab € 26,31*
Zubehör
Freecolor
K15615F7
ab € 41,29*
Zubehör
Freecolor
ML1660-FRC
ab € 28,04*
Zubehör
Freecolor
ML1910-HY-FRC
ab € 25,01*
Zubehör
Freecolor
ML2160-FRC
ab € 35,60*
Zubehör
Freecolor
ML2950-HY-FRC
ab € 33,28*
Zubehör
Freecolor
ML3710-FRC
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.