Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz 52190035 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14807805
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52190035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Sehr stabiler Briefkorb mit Öffnung an der Längsseite. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie. Stapelbar mit den Plus Briefkörben Querformat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
363 x 273 x 103 mm
Gewicht
400 g
Innenmaße (B x T x H)
350 x 245 x 97 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,55*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52390035
€ 27,37*
Zubehör
Leitz
52300095
€ 26,465*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
Zubehör
Leitz
60060002
€ 0,739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.