Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Trino Webcam 8 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14756970
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     8713439186796
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
  • HD Webcam mit praktischem eingebautem Mikrofon, perfekt für Videochats

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
USB
Ja
Kabellänge
1.43 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
156 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
98 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
8 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Fotofunktion
Ja
Schnappschuss-Taste
Ja
Fester Fokus
Ja
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
60 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam trust, kamera für videokonferenz, webcam 1280 x 720, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.