| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14728527 Herst.-Nr.: C13T26214010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Epson Claria Premium Ink ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den von herausragenden Hochglanzfotos. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Premium Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte2 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte2 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %3 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | XP-600 / XP-605 / XP-700 / XP-800 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 141.75 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 112 mm | | Gewicht | 60 g | | Verpackungsbreite | 115 mm | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 448 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |