Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Schwarz
Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594204
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
350 Blätter
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.