Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NP-BX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony NP-BX1
Sony NP-BX1
Sony NP-BX1
Sony NP-BX1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14584173
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NPBX1
EAN/GTIN:
     4905524885880
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
InfoLITHIUM™ Akku (Typ X) für Cyber-shot™, Kapazität von 1240 mAh - Energieeffizientes Design mit großer Kapazität - Noch längere Aufnahmezeiten mit Ihrer Cyber-shot™ Kamera - Schlank und leicht
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
29.9 mm
Gewicht
25 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1240 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
4.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.