| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14552312 Herst.-Nr.: 24B5702 EAN/GTIN: 734646401036 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 19798 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Lexmark XS 748 | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |