| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14542561 Herst.-Nr.: C746H3KG EAN/GTIN: 734646435680 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark C 746 DN/DTN/N/748 DE/DTE/E | | Schwarztoner Seitenleistung | 12000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |