Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Rado Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Rado Ringmappe A4 Grün
Elba Rado Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-144992
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10414GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner ELBA rado brillant, 50 mm
Vollfarbiger und mit Acrylaten veredelter Papiereinband. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für ca. 280 DIN A4-Blätter. Rückenbreite: 50 mm. Größe: 285 x 318 mm (B x H) für DIN A4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Aluminium, Karton
Produktfarbe
Grün
Innenfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
280 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.