Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Lever Arch File Rado 75 mm, for A4, Black Ringmappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Lever Arch File Rado 75 mm, for A4, Black Ringmappe Schwarz
Elba Lever Arch File Rado 75 mm, for A4, Black Ringmappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-144802
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.