| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14102052 Herst.-Nr.: APCPGI520BDUOD EAN/GTIN: 4250164828651 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon PIXMA: IP3600, iP4600, IP4600X, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870, MX876 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |