| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14058936 Herst.-Nr.: 405762 EAN/GTIN: 4961311866685 |
| |
|
| | |
| Ricoh Produkte Verbrauchsmaterialien gewährleistet maximale Leistung für alle Ricoh-Produkte. Wir produzieren eine breite Palette von hochwertigen Teilen und Zubehör mit hohen Präzision auf unserer schönen Business Machines Arbeit. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | Ricoh Aficio SG 3110DN, SG 3110DNw, SG 3100SNw, SG 3110SFNw, SG 7100DN, SG K3100DN | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Lanier, Inkjet-Patrone für Lanier, Tintenstrahlpatrone für Lanier, Druckerpatrone für Lasermaster, Inkjet-Patrone für Lasermaster, Tintenstrahlpatrone für Lasermaster, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gel cartridge, gel cartridge, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |