Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird NPA-AC1-GS Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird NPA-AC1-GS Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Gembird NPA-AC1-GS Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Gembird NPA-AC1-GS Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Gembird NPA-AC1-GS Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13849145
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NPA-AC1-GS
EAN/GTIN:
     8716309072908
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • 90 W universal Notebook-Ladeadapter
    - 8 Adapter für die gängigsten Notebook-Marken
    - Überlade-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
    - Einfache Einstellung der Spannung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
8
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Spannung
15V/16V/18V/19V/20V DC @ 4.5A, 22V/24VDC @ 3.5A V
Stromstärke (maximal)
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.