Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9967 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13832071
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR9967
EAN/GTIN:
     5055190134887
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
46 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1020 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, Rebel T3, T5, T6, Kiss X50, X70
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.