Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta A0DK252 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta A0DK252 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Konica Minolta A0DK252 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1381318
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DK252
EAN/GTIN:
     0039281047244
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
Magicolor 4650
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 40,89*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 425,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.